Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/8 po
- Diamètre du coupe-câble1-1/4 po
- Largeur de coupe31/64 po
- Diamètre du cou0.6563 po
- Longueur du cou1-9/64 po
- Longueur totale3-15/16 po
- Diamètre de la tige1 po
- Longueur de la tige2-5/16 po
Détails
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de dents6
- Type de robinetterie bruteAucun
- Type de dentDécalé
- Ballerines WeldonOui
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
- Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
- La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.