Motion
05163092

Made in USA
05163092

Vis de 5/16 po, DI de 0.292 po, rondelle à denture interne en nylon – DE de 47/64 po, grade 6/6
N° D’ARTICLE MI11677105
N° MFR05163092
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05163092

Vis de 5/16 po, DI de 0.292 po, rondelle à denture interne en nylon – DE de 47/64 po, grade 6/6
N° D’ARTICLE MI11677105
N° MFR05163092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2920 po
  • Diamètre extérieur maximal
    47/64 po
  • Diamètre extérieur
    47/64 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.032 po

Détails

  • Grade
    6/6
  • Comprend
    Rondelle de retenue
  • Matériel
    Nylon
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
05163092 05163092 5/16X.032 RETENUE DE NYL
  • Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
  • Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • Les rondelles de retenue sont conçues pour maintenir les pièces et les composants en place sur un arbre.