Motion
05163449

Made in USA
05163449

Vis de 5/16 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 8.05mm x diamètre extérieur 1/2 po, épaisseur 3.18mm
N° D’ARTICLE MI11677128
N° MFR05163449
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05163449

Vis de 5/16 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 8.05mm x diamètre extérieur 1/2 po, épaisseur 3.18mm
N° D’ARTICLE MI11677128
N° MFR05163449

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3170 po,8.05 mm
  • Diamètre extérieur
    0.5000 in1/2 in12.70 po / 254,4 mm
  • Plage de diamètres extérieurs
    ~0.5000 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.1250 in3.18 mm

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.015 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05163449 05163449 5/16X.125 ÉTAIT PLAT EN NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.