Motion
06060628

Made in USA
06060628

Keystock - Key Stock, 0.2500 in Thickness, 0.3750 in Width, 36 in Length, Tool Steel Material, Mill Finish
N° D’ARTICLE MI11678744
N° MFR06060628
Prix49.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06060628

Keystock - Key Stock, 0.2500 in Thickness, 0.3750 in Width, 36 in Length, Tool Steel Material, Mill Finish
N° D’ARTICLE MI11678744
N° MFR06060628

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Largeur
    0.3750 po

Détails

  • Finition
    Usine
  • Revêtement de finition
    Usine
  • Tolérance en hauteur
    ±0.0010 po
  • Matériel
    Acier à outils
  • Tolérance carrée
    ± 0.0010 po
  • Type
    Stock clé

Aperçu

Description du fabricant
06060628 06060628 1/4 X 3/8 X36"TOOLSTL