Motion
06769848

Made in USA
06769848

Ouverture de 5/32 po, crochet en S électrogalvanisé en acier à faible teneur en carbone, capacité de 16 lb, DI de 5/16 po, fil de 0.105 po, AL de 1 po
N° D’ARTICLE MI11679338
N° MFR06769848
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06769848

Ouverture de 5/32 po, crochet en S électrogalvanisé en acier à faible teneur en carbone, capacité de 16 lb, DI de 5/16 po, fil de 0.105 po, AL de 1 po
N° D’ARTICLE MI11679338
N° MFR06769848

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    0.156
  • Diamètre intérieur
    0.313 po
  • Longueur
    1
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Électrogalvanisé
  • Capacité de charge
    16 lb
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROGALVANISÉ Z DE 06769848 06769848 1 PO