Motion
06814701

Made in USA
06814701

Ressort de rallonge - 0.6250 po DE, 4.0000 po Longueur libre, 5.3300 lb/po Taux de ressort, 14.7900 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 20.2900 lb
N° D’ARTICLE MI11679596
N° MFR06814701
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06814701

Ressort de rallonge - 0.6250 po DE, 4.0000 po Longueur libre, 5.3300 lb/po Taux de ressort, 14.7900 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 20.2900 lb
N° D’ARTICLE MI11679596
N° MFR06814701
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Longueur étendue maximale
    14.7900 po
  • Charge de travail maximale
    20.2900 lb
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Tésion initiale
    3.9000
  • Taux de ressort
    5.3300 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06814701 06814701 1/2X.062X4 MUSIQUE PKG 5