Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure8.0000 po
- Taille du raccord1
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur25 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Diamètre extérieur1-1/2 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de raccordBoss FxM
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- MatérielNitrile
- Pression maximale565 psi
- Plage de température-40 F
- Pression de service550 psi