Motion
06849236

Made in USA
06849236

5/16-24 Interne, 1/2-13 Externe, UNF, Longueur de l’insert de 31/64 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition de plaque de zinc, Grade 303
N° D’ARTICLE MI11679685
N° MFR06849236
Prix9.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06849236

5/16-24 Interne, 1/2-13 Externe, UNF, Longueur de l’insert de 31/64 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition de plaque de zinc, Grade 303
N° D’ARTICLE MI11679685
N° MFR06849236

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    1/2-13
  • Insérer la longueur
    31/64 po
  • Taille du filetage interne
    5/16-24

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaque de zinc
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
06849236 06849236 5/16X24 É.-U. RE-NU TROIS
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif