Motion
06849509

Made in USA
06849509

M14x1.25 interne, 7/8-14 externe, métrique fine, longueur d’insertion de 11/16 po, inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, fini oxyde, grade 303
N° D’ARTICLE MI11679695
N° MFR06849509
Prix13.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06849509

M14x1.25 interne, 7/8-14 externe, métrique fine, longueur d’insertion de 11/16 po, inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, fini oxyde, grade 303
N° D’ARTICLE MI11679695
N° MFR06849509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    7/8-14
  • Insérer la longueur
    11/16 po
  • Taille du filetage interne
    M14x1.25

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
06849509 06849509 14 M.M.X1.25 RE-NU THR
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.