Motion
07006497

Made in USA
07006497

3/4 po Diam x 5/64 po Largeur de face, acier haute vitesse, 10 dents, raccord de tige Coupe-clés Woodruff - Non revêtu, tige OAL 2-1/8 po x 1/2 po, dents droites
N° D’ARTICLE MI11679951
N° MFR07006497
Prix65.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07006497

3/4 po Diam x 5/64 po Largeur de face, acier haute vitesse, 10 dents, raccord de tige Coupe-clés Woodruff - Non revêtu, tige OAL 2-1/8 po x 1/2 po, dents droites
N° D’ARTICLE MI11679951
N° MFR07006497

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    3/4 po
  • Largeur de coupe
    5/64 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    10
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
07006497 07006497 3/4X5/64 po É.-U. STR NARR
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.