Motion
08099053

Made in USA
08099053

Capacité de 2,400 lb, acier, filetage 1/2-13 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 1-1/2 po, longueur de filetage 1-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI11680669
N° MFR08099053
Prix10.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08099053

Capacité de 2,400 lb, acier, filetage 1/2-13 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 1-1/2 po, longueur de filetage 1-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI11680669
N° MFR08099053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la tige
    1-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Grade
    1030
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
08099053 08099053 1/2-13X1 1/2 DEVRAIT.TY
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.