Motion
08534992

Made in USA
08534992

7/16 po, longueur de cannelure de 6 po, profondeur de coupe de 7 po, tige à embout en carbure, perceuse à cannelure unique; diam. de tige de 3/4 po, pointe de meulage N-8, angle de pointe de 115°, OAL de 3/4 po, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11681127
N° MFR08534992
Prix187.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08534992

7/16 po, longueur de cannelure de 6 po, profondeur de coupe de 7 po, tige à embout en carbure, perceuse à cannelure unique; diam. de tige de 3/4 po, pointe de meulage N-8, angle de pointe de 115°, OAL de 3/4 po, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11681127
N° MFR08534992

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe
    7.0000
  • Compatibilité du diamètre de la mèche
    +0.0005 à -0.0005;+0.0127 à -0.0127
  • Angle de la pointe de forage
    115
  • Taille de la mèche
    0.4375 po
  • Longueur du pilote
    2-3/4 po
  • Longueur de cannelure
    6 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de trou de liquide de refroidissement
    Ronde
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à cannelure unique
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    1
  • Type de point
    N-8 Nosegrind
  • Style
    R-1 Terre basse
  • Type
    Perceuse à cannelure unique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
08534992 08534992 .4375X10" TPR DÉBRANCHÉE C
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.