Motion
08535056

Made in USA
08535056

29/64 po, longueur de cannelure de 6 po, profondeur de coupe de 7 po, tige à embout en carbure, perceuse à cannelure unique; diam. de tige de 3/4 po, pointe de meulage N-8, angle de pointe de 115°, OAL de 3/4 po, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11681132
N° MFR08535056
Prix186.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08535056

29/64 po, longueur de cannelure de 6 po, profondeur de coupe de 7 po, tige à embout en carbure, perceuse à cannelure unique; diam. de tige de 3/4 po, pointe de meulage N-8, angle de pointe de 115°, OAL de 3/4 po, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11681132
N° MFR08535056

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix186.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe
    7.0000
  • Compatibilité du diamètre de la mèche
    +0.0005 à -0.0005;+0.0127 à -0.0127
  • Angle de la pointe de forage
    115
  • Taille de la mèche
    0.4531 po
  • Longueur du pilote
    2-3/4 po
  • Longueur de cannelure
    6 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de trou de liquide de refroidissement
    Ronde
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à cannelure unique
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    1
  • Type de point
    N-8 Nosegrind
  • Style
    R-1 Terre basse
  • Type
    Perceuse à cannelure unique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
08535056 08535056 .4531X10" TPR DÉBRANCHÉE C
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.