Spécifications
Dimensions
- Longueur du bras40 po
- Puissance100 W
Détails
- Type de bras réglableFriction pivotante
- CouleurJaune
- Type de présentoirÉclairage de quai
- Type de lampeIncandescence
- Agrandissement1 x
- Type de montageMontage mural
- Code PSC6210
- Normes respectéesHomologué cUL, UL
- Tension110 V
Aperçu
Description du fabricant
09799024 09799024 40 PO DOUBLE BANDE MSC D
- Les lampes de quai sont utilisées pour une longue durée de vie et un faible coût d’entretien dans les applications de quai de chargement. Ils sont couramment utilisés pour les applications industrielles, de fabrication et d’entreposage.
- Les lampes à incandescence contiennent des filaments de tungstène qui sont chauffés par un courant électrique jusqu’à ce qu’ils éteignent la lumière. Ces lampes sont basées sur la technologie d’éclairage d’origine. La puissance lumineuse et la durée de vie des technologies plus récentes ont dépassé celles des incandescences.