Motion
36948693

Made in USA
36948693

Marqueur de tuyau avec graphique de légende et flèche de réfrigération, tuyau extérieur Diam de 1 à 2-1/2 po, noir sur jaune
N° D’ARTICLE MI11684990
N° MFR36948693
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36948693

Marqueur de tuyau avec graphique de légende et flèche de réfrigération, tuyau extérieur Diam de 1 à 2-1/2 po, noir sur jaune
N° D’ARTICLE MI11684990
N° MFR36948693

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du marqueur
    1-1/4 po
  • Longueur du marqueur
    8 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Graphiques
    Flèche
  • Légende
    Réfrigération
  • Revêtement de marqueur
    Aucun revêtement
  • Style de marqueur
    Autocollant à endos adhésif
  • Matériel
    Vinyle
  • Code PSC
    9905

Aperçu

Description du fabricant
36948693 36948693 JAUNE RÉFRIGÉRATION 1