Motion
40610669
Capacité de 1180 lb, filetage 1-8 , OAL 6 po, goujon en zinc, montage sur support de mise à niveau avec goujon, longueur de goujon 3-1/2 po, diam. de base 4 po, tampon en zinc, hexagonal 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11686769
N° MFR40610669
Prix181.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1180 lb, filetage 1-8 , OAL 6 po, goujon en zinc, montage sur support de mise à niveau avec goujon, longueur de goujon 3-1/2 po, diam. de base 4 po, tampon en zinc, hexagonal 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11686769
N° MFR40610669

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix181.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4 po
  • Taille hexagonale
    1-3/8 mm
  • Longueur
    6 po
  • Longueur du goujon
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Capacité de charge
    1,180.000 lb
  • Matériau du goujon
    Zinc
  • Type
    Clous

Aperçu

Description du fabricant
40610669 1-8 3 1/2"STUD MD DUTY ANTI-VIB