Motion
60482197

Made in USA
60482197

DI 0.559 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.1 po, 0.085 po de hauteur, 0.059 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692018
N° MFR60482197
Prix58.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482197

DI 0.559 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.1 po, 0.085 po de hauteur, 0.059 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692018
N° MFR60482197

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.013-0.018 po
  • Déflexion à plat
    0.0260 po
  • Diamètre intérieur
    0.559 po
  • Charge à la flexion
    671 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    655 lb
  • Charge min. à la flexion
    483 lb
  • Diamètre extérieur
    1.1 po
  • Hauteur totale
    0.085 po
  • Épaisseur
    0.059 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482197 60482197 28.0MMX14.2MMX2.15 ÉTIQUETTE
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.