Motion
63765002

Made in USA
63765002

Brosse en tube de nylon hélicoïdal Diam 2 po - Diam filament 0.04 po, longueur de brosse 1 po, OAL 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11695487
N° MFR63765002
Prix11.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
63765002

Brosse en tube de nylon hélicoïdal Diam 2 po - Diam filament 0.04 po, longueur de brosse 1 po, OAL 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11695487
N° MFR63765002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0400 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
63765002 63765002 2 x 0,040 120GT ABRS NY
  • Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
  • Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.