Spécifications
Dimensions
- Longueur2-1/2 po
- Taille8D
- Taille du fil#10
Détails
- MatérielAluminium
- Type de tigeLisse
- TypeCommun
Aperçu
- L’aluminium a un rapport force-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur. Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
- Les clous communs sont des clous de fil de construction avec une tête en forme de disque qui est généralement trois à quatre fois le diamètre de la tige.