Motion
67139840

Made in USA
67139840

0.4070 po de long, entraînement à fentes, tête ovale, goujon à quart de tour en acier, série no 82 , épaisseur de 0.37 à 0.39 po, galvanisé
N° D’ARTICLE MI11696294
N° MFR67139840
Prix1.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67139840

0.4070 po de long, entraînement à fentes, tête ovale, goujon à quart de tour en acier, série no 82 , épaisseur de 0.37 à 0.39 po, galvanisé
N° D’ARTICLE MI11696294
N° MFR67139840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.3900 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.3700 po
  • Longueur du goujon
    0.4070 po
  • Taille du goujon
    Moyen (no 82)

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
67139840 67139840 .370-.389 PANNEAU 82 OVA
  • Les types de tête ovale ont des têtes ovales légèrement arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.