Motion
68026442

Made in USA
68026442

Rivet aveugle à entraînement en alliage d’aluminium à tête universelle; mandrin en acier inoxydable, poignée de 0.297 po à 5/16 po, diam. de tête de 1/4 po, diam. de trous de 0.128 po à 0.14 po, longueur sous la tête de 0.406 po, diam. de corps de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11698410
N° MFR68026442
Prix1.03 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
68026442

Rivet aveugle à entraînement en alliage d’aluminium à tête universelle; mandrin en acier inoxydable, poignée de 0.297 po à 5/16 po, diam. de tête de 1/4 po, diam. de trous de 0.128 po à 0.14 po, longueur sous la tête de 0.406 po, diam. de corps de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11698410
N° MFR68026442

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.03 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Plage de prise
    0.2970-5/16 po
  • Diamètre de la tête
    0.25 po
  • Hauteur de la tête
    0.054 po
  • Longueur sous la tête
    0.406 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.14 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.128 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Passivé (mandrin), ordinaire/non enduit (rivet)
  • Style de tête
    Universelle
  • Matériau du mandrin
    Acier inoxydable
  • Matériau du rivet
    Alliage d’aluminium
  • Type de rivet
    Entraînement

Aperçu

Description du fabricant
68026442 68026442 1/8 X 5/16 UNIV HD ALU
  • L’alliage d’aluminium est léger et résistant à la corrosion.; Les rivets d’entraînement ont un petit mandrin entraîné par un marteau.; L’acier inoxydable est un alliage solide et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte contrainte, extérieures et corrosives.; Les rivets universels ont généralement des têtes arrondies en forme de dôme qui sont saillantes plutôt que fraisées.