Spécifications
Dimensions
- Plage de prise0.0780-1/8 po
- Diamètre de la tête0.375 po
- Hauteur de la tête0.08 po
- Longueur sous la tête0.281 po
- Diamètre maximal du trou0.219 po
- Diamètre minimum du trou0.191 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Style de têteUniverselle
- Matériau du mandrinAlliage d’aluminium
- Matériau du rivetAlliage d’aluminium
- Type de rivetEntraînement
Aperçu
- L’alliage d’aluminium est léger et résistant à la corrosion. Les rivets d’entraînement ont un petit mandrin qui est entraîné avec un marteau. Les rivets universels ont généralement des têtes arrondies en forme de dôme qui sont saillantes plutôt que fraisées.