Spécifications
Dimensions
- Plage de prise0.4530-1/2 po
- Diamètre de la tête0.5 po
- Hauteur de la tête0.107 po
- Longueur sous la tête0.656 po
- Diamètre maximal du trou0.281 po
- Diamètre minimum du trou0.266 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Style de têteUniverselle
- Matériau du mandrinAlliage d’aluminium
- Matériau du rivetAlliage d’aluminium
- Type de rivetEntraînement
Aperçu
Description du fabricant
68027200 68027200 1/4 X 1/2 UNIV HD ALUM
- L’alliage d’aluminium est léger et résistant à la corrosion. Les rivets d’entraînement ont un petit mandrin qui est entraîné avec un marteau. Les rivets universels ont généralement des têtes arrondies en forme de dôme qui sont saillantes plutôt que fraisées.