Spécifications
Dimensions
- Plage de prise0.4530-1/2 po
- Diamètre de la tête0.469 po
- Hauteur de la tête0.094 po
- Longueur sous la tête0.656 po
- Diamètre maximal du trou0.219 po
- Diamètre minimum du trou0.191 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Style de têtePlus brazier
- Matériau du mandrinAlliage d’aluminium
- Matériau du rivetAlliage d’aluminium
- Type de rivetEntraînement
Aperçu
- L’alliage d’aluminium est léger et résistant à la corrosion.; Les têtes de type brasier ont des têtes cylindriques larges avec des profils peu profonds. Les fixations Brazier sont installées à l'aveugle et couramment utilisées dans les avions.; Les rivets d'entraînement ont un petit mandrin qui est entraîné avec un marteau.