Motion
70565510 70565510 1/2 PO 60 DEG EXTÉRIEUR HS

Made in USA
70565510 70565510 1/2" 60 DEG OUTSIDE HS

60° Angle inclus, filetage à trou de 3/8-24 po, bord de chanfrein, acier haute vitesse, coupe-bordure pour tube externe, tête de coupe de 7/8 po diam. extérieur, pièce maximale de 1/2 po, longueur de 1-1/4 po, diam. à trou fileté de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11698535
N° MFR70565510 70565510 1/2" 60 DEG OUTSIDE HS
Prix161.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
70565510 70565510 1/2" 60 DEG OUTSIDE HS

60° Angle inclus, filetage à trou de 3/8-24 po, bord de chanfrein, acier haute vitesse, coupe-bordure pour tube externe, tête de coupe de 7/8 po diam. extérieur, pièce maximale de 1/2 po, longueur de 1-1/4 po, diam. à trou fileté de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11698535
N° MFR70565510 70565510 1/2" 60 DEG OUTSIDE HS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête de coupe
    7/8 po
  • Taille du filetage du trou
    3/8-24
  • Diamètre maximal de la pièce
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou fileté
    1/8 po

Détails

  • Coupe-bordure à angle intérieur inclus
    60
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Type de bord
    Chambre
  • Tige ou trou fileté
    Trou fileté

Aperçu

Description du fabricant
70565510 70565510 1/2 PO 60 DEG EXTÉRIEUR HS