Motion
71251037

Made in USA
71251037

23-1/4 po OAL, longueur hexagonale de 4-1/4 po, longueur de barre de 1 po, barre de tirage de machine de fraisage 7/16-20 Compatible avec les fraises à tête à vitesse variable Kondia
N° D’ARTICLE MI11699080
N° MFR71251037
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71251037

23-1/4 po OAL, longueur hexagonale de 4-1/4 po, longueur de barre de 1 po, barre de tirage de machine de fraisage 7/16-20 Compatible avec les fraises à tête à vitesse variable Kondia
N° D’ARTICLE MI11699080
N° MFR71251037
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barre
    19 po
  • Longueur hexagonale
    4-1/4 po
  • Longueur totale
    23.2500 po, 23-1/4 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Compatibilité des machines
    Fraises à tête à vitesse variable Kondia

Aperçu

Description du fabricant
71251037 71251037 POUR KONDIA MILL VARI S