Motion
73034134

Made in USA
73034134

Coupe-dents latéral décalé, diam. 4 po x 3/16 po, largeur de face, trou d’arbre 1-1/4 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 18 dents
N° D’ARTICLE MI11701631
N° MFR73034134
Prix246.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73034134

Coupe-dents latéral décalé, diam. 4 po x 3/16 po, largeur de face, trou d’arbre 1-1/4 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 18 dents
N° D’ARTICLE MI11701631
N° MFR73034134

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix246.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du coupe-câble
    4 po
  • Largeur de coupe
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, métaux non métalliques
  • Nombre de dents
    18

Aperçu

Description du fabricant
73034134 73034134 4 X 3/16 X 1 1/4 HSS U
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les gouges à dents décalées sont utilisées pour les applications de fente profondes et de fraisage lourd
  • Ils ont moins de dents que les couteaux droits pour un meilleur retrait des copeaux de la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux