Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale64 po
- Largeur totale32
- Diamètre de la roue16
- Largeur de roue4.0000 po
Détails
- Type de poignéePoignée à double boucle
- Capacité de charge800 l
- MatérielAcier
- StyleChariot manuel de soudage de murs coupe-feu
- TypeCamion manuel Fire Wall
- Type de roueEntièrement pneumatique
Aperçu
Description du fabricant
79511408 79511408 800LB CAPUCHON 16"PNEU WHL
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.