Motion
80063092

Made in USA
80063092

9.8 gallons, entrée horizontale universelle de Tank-3/4 po, longueur de réservoir de 23 po x diam. de réservoir de 12 po, 200 psi max.
N° D’ARTICLE MI11706356
N° MFR80063092
Prix1,094.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80063092

9.8 gallons, entrée horizontale universelle de Tank-3/4 po, longueur de réservoir de 23 po x diam. de réservoir de 12 po, 200 psi max.
N° D’ARTICLE MI11706356
N° MFR80063092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,094.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/4
  • Profondeur globale
    23.00 po
  • Longueur totale
    23.00 po
  • Poids à l’expédition
    32.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    9.8 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80063092 80063092 12" X 23" 9.8 GALLON U