Motion
80063308

Made in USA
80063308

Réservoir horizontal de 10 gallons, 200 psi max. avec Plate-30 po x réservoir de 10 po
N° D’ARTICLE MI11706361
N° MFR80063308
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80063308

Réservoir horizontal de 10 gallons, 200 psi max. avec Plate-30 po x réservoir de 10 po
N° D’ARTICLE MI11706361
N° MFR80063308
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    30.00 po
  • Longueur totale
    30.00 po
  • Poids à l’expédition
    45.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    10 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80063308 80063308 10" X 30" 10.0 GALLON