Motion
80064116

Made in USA
80064116

80 Gallon, 200 Max psi Vertical Tank-2" Inlet, 46" Tank Length x 24" Tank Diam
N° D’ARTICLE MI11706382
N° MFR80064116
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80064116

80 Gallon, 200 Max psi Vertical Tank-2" Inlet, 46" Tank Length x 24" Tank Diam
N° D’ARTICLE MI11706382
N° MFR80064116
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    2
  • Profondeur globale
    46.00 po
  • Longueur totale
    46.00 po
  • Poids à l’expédition
    211.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    80 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80064116 80064116 24" X 46" 80.0 GALLON