Motion
88525324

Made in USA
88525324

6" Long, Stainless Steel Cable Loop & Eye End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, 3/16" Hole Diam, Nylon Cable
N° D’ARTICLE MI11709322
N° MFR88525324
Prix6.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88525324

6" Long, Stainless Steel Cable Loop & Eye End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, 3/16" Hole Diam, Nylon Cable
N° D’ARTICLE MI11709322
N° MFR88525324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    3/64 po
  • Diamètre du trou
    3/16 po
  • Longueur
    6 po

Détails

  • Matériau du câble
    Acier inoxydable
  • Revêtement de matériau de câble
    Nylon
  • Type de fin
    Boucle et œil
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
88525324 88525324 6 PO AVEC 1 ŒILLET ET BOUCLE 1
  • Les longes à goupille de dégagement rapide à boucle et œillet ont une boucle à une extrémité qui peut être fixée à une poignée à goupille de dégagement rapide
  • L’autre extrémité est dotée d’un œillet qui peut être fixé à un luminaire ou à un cadre
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.