Motion
93113454

Made in USA
93113454

Diam 6 po, grain 40 , disque à boucles et à crochets en oxyde d’aluminium; qualité grossière, enduit, endos en papier de poids E,
N° D’ARTICLE MI11710483
N° MFR93113454
Prix163.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
93113454

Diam 6 po, grain 40 , disque à boucles et à crochets en oxyde d’aluminium; qualité grossière, enduit, endos en papier de poids E,
N° D’ARTICLE MI11710483
N° MFR93113454

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix163.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Diamètre du disque
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur du disque
    Or
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    40

Aperçu

Description du fabricant
93113454 93113454 6 PO 40GR A/O SANS TROUS H
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.