Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1-1/4 po
- Diamètre de coupe6 po
- Largeur de coupe1 po
- Angle inclus90 °
Détails
- Type de connexionArborescence
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de dents20
- Types de produitsCoupe-angle double
Aperçu
- Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
- La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.