Motion
RUBAN MORSE SOUPLE 00070235 00070235 2 À 3

Value Collection
00070235 00070235 2 TO 3 SOFT MORSE TAPE

Cône MT2 à l’intérieur, MT3 à l’extérieur, manchon réducteur souple standard avec pince durcie, projection de 3/4 po, 112mm OAL, 24.7mm Body Diam
N° D’ARTICLE MI11711086
N° MFR00070235 00070235 2 TO 3 SOFT MORSE TAPE
Prix10.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
00070235 00070235 2 TO 3 SOFT MORSE TAPE

Cône MT2 à l’intérieur, MT3 à l’extérieur, manchon réducteur souple standard avec pince durcie, projection de 3/4 po, 112mm OAL, 24.7mm Body Diam
N° D’ARTICLE MI11711086
N° MFR00070235 00070235 2 TO 3 SOFT MORSE TAPE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    24.70 mm
  • Taille conique de Morse intérieure
    MT2
  • Taille du cône de Morse extérieur
    MT3
  • Longueur totale
    112.00 mm
  • Projection
    3/4 po

Détails

  • Dureté
    Souple avec attache trempée HBS
  • Type
    Manchon réducteur standard

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN MORSE SOUPLE 00070235 00070235 2 À 3