Motion
00095323
Tige conique MT2 , tête Diam Live Center de 1.09 po - 0.945 po Point Diam, pointe Len de 0.91 po, pièce maximale de 440 lb, OAL de 4.73 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11711298
N° MFR00095323
Prix508.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige conique MT2 , tête Diam Live Center de 1.09 po - 0.945 po Point Diam, pointe Len de 0.91 po, pièce maximale de 440 lb, OAL de 4.73 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11711298
N° MFR00095323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix508.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1.0900 po
  • Angle inclus
    60.00 °
  • Charge de travail maximale
    440.00 lb
  • Longueur totale
    4.7300 po
  • Diamètre du point
    0.9450 po
  • Longueur du point
    0.9100 po
  • Longueur de la tige
    4-51/64 po
  • Taille du cône
    MT2

Détails

  • Embout de carbure
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Style de point
    Standard
  • Type de tige
    Tige conique

Aperçu

Description du fabricant
00095323 00095323 NO 2 M.T. SUPER EXACT.
  • Les pointes standard sont utilisées pour une variété d’applications, y compris le tournage et le meulage.