Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête2-9/32 po
- Longueur de tête1-9/16 po
- Angle inclus60.00 °
- Charge de travail maximale1,590.00 lb
- Longueur totale8-25/32 po
- Diamètre du point1.5000 po
- Longueur du point1.9063 po
- Longueur de la tige5-21/64 po
- Taille du côneMT5
Details
- Précision0.000200 po
- Embout de carbureNon
- Capacité de charge1397.00 lb
- MatérielAcier
- Style de pointStandard
- Type de tigeTige conique
- Type de roulementRoulement double
Aperçu
Description du fabricant
00098152 00098152 NO. 5MT SERVICE MOYEN EN DIRECT
- Les pointes standard sont utilisées pour une variété d’applications, y compris le tournage et le meulage.