Motion
00208348
Capacité de taraudage de 5/32 à 1/4 po, clé de taraudage à poignée en T 2-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI11711566
N° MFR00208348
Prix18.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de taraudage de 5/32 à 1/4 po, clé de taraudage à poignée en T 2-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI11711566
N° MFR00208348

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité maximale de la taille de prise
    1/4 po
  • Compatibilité minimale de la taille de prise
    5/32 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po

Détails

  • Style de poignée
    T
  • Cliquet
    Non
  • Poignée en T fixe
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CAPACITÉ DE 00208348 00208348 5/32-1/4 PO T-H
  • Les poignées en T sont conçues avec une barre en T coulissante pour se déplacer dans plusieurs positions pour un accès facile dans les endroits difficiles d’accès
  • Certaines poignées en T sont conçues en position fixe.