Motion
00306118
Largeur de mâchoire 2 po x capacité d’ouverture de mâchoire 1-1/4 po, profondeur de gorge 3/4 po, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau 7/16 à 5/8 po, base pivotante, fixation à pince, fonte
N° D’ARTICLE MI11711661
N° MFR00306118
Prix25.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 2 po x capacité d’ouverture de mâchoire 1-1/4 po, profondeur de gorge 3/4 po, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau 7/16 à 5/8 po, base pivotante, fixation à pince, fonte
N° D’ARTICLE MI11711661
N° MFR00306118

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    2 po
  • Profondeur de la gorge
    3/4 po

Détails

  • Type de pièce jointe de base
    Serrure
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Haute visibilité
    Non
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    1-1/4 po
  • Capacité maximale du tuyau
    5/8 po
  • Capacité minimale du tuyau
    7/16 po

Aperçu

Description du fabricant
00306118 00306118 PINCER LA BASE PIVOTANTE
  • La fonte offre de bonnes vibrations, résistance, résistance à l’usure et usinage. Il est plus lourd et plus économique que l'acier. Les étau pivotants sont conçus pour pivoter de 360 degrés sans déplacer la pièce de l'étau.