Spécifications
Dimensions
- Comprend des mâchoires de diamètre intérieurOui
- Longueur de la mâchoire5.0000 po
Détails
- ApplicationProfondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur
- Couleur du boîtier du cadranChrome
- Couleur du cadranBlanc
- Diplôme en composition0.001 po
- Revêtement de finitionChrome satiné
- ComprendCas
- Comprend une tige de mesure de profondeurOui
- Matériau de la mâchoireAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable
- Mesure maximale40 po
- Mesure minimale0.00 po, 0.50 po
- Plage par révolution0.100 po