Motion
00919019
Largeur de mâchoire de 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 7-1/2 po, œillet de machine fixe horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 7,875 lb, 1 station, 17.2 po de long x 4.93 po de haut x 1-1/2 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-1/2 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11712472
N° MFR00919019
Prix510.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 7-1/2 po, œillet de machine fixe horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 7,875 lb, 1 station, 17.2 po de long x 4.93 po de haut x 1-1/2 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-1/2 po, fonte
N° D’ARTICLE MI11712472
N° MFR00919019

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix510.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1-1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    6 po
  • Hauteur totale
    4.9300 po
  • Profondeur de la gorge
    1-1/2

Détails

  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    7-1/2
  • Capacité de charge
    7,875.00 po
  • Orientation
    horizontal
  • Précision
    Oui
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
00919019 00919019 6 PO PRÉC MLLING VISE PR
  • Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau de base stationnaires peuvent être montés universellement sur des tables de fraisage, des bases pivotantes, des plaques angulaires et des luminaires inclinables.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif