Motion
01761246
Diam 3/8 po, LOC 9/16 po, broyeur à bout sphérique en acier haute vitesse 2 cannelures sans revêtement, à deux extrémités, OAL 3-1/8 po, diam à tige 3/8 po, cannelure spiralée
N° D’ARTICLE MI11716159
N° MFR01761246
Prix24.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 3/8 po, LOC 9/16 po, broyeur à bout sphérique en acier haute vitesse 2 cannelures sans revêtement, à deux extrémités, OAL 3-1/8 po, diam à tige 3/8 po, cannelure spiralée
N° D’ARTICLE MI11716159
N° MFR01761246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30.00
  • Longueur de Coupe  
    0.5625 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.3750 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01761246 01761246 3/8X3/8X9/16X3-1/8 2FL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon