Motion
01773076
7/64 po, 5/32 po LOC, tige Diam 3/16 po, OAL 2 po, cannelure 4 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à deux extrémités, sans revêtement, cannelure spiralée, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11716178
N° MFR01773076
Prix9.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/64 po, 5/32 po LOC, tige Diam 3/16 po, OAL 2 po, cannelure 4 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à deux extrémités, sans revêtement, cannelure spiralée, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11716178
N° MFR01773076

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.1563 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    0.1094 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01773076 01773076 7/64X3/16X5/32X2" 4FL
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.