Motion
01827484
3/4 po Diam x 5/16 po de largeur en acier haute vitesse 45° coupe- queue d’aronde; tige 3/8 po Diam, OAL 2-1/8 po, tige 1-13/16 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11716344
N° MFR01827484
Prix49.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4 po Diam x 5/16 po de largeur en acier haute vitesse 45° coupe- queue d’aronde; tige 3/8 po Diam, OAL 2-1/8 po, tige 1-13/16 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11716344
N° MFR01827484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    0.7500 po
  • Largeur de coupe
    0.3125 po
  • Angle inclus
    45
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    1-13/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
01827484 01827484 3/4 45D HSS DOVETAIL C
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté