Motion
02643104
1/8 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 5 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité M2 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11721034
N° MFR02643104
Prix21.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/8 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 5 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité M2 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11721034
N° MFR02643104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Largeur
    1/8 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Parallèle
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Numéro de norme de l’industrie
    P3W
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2

Aperçu

Description du fabricant
02643104 02643104 1/8X3/4X5 HSS P TYPE C
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une dureté élevée et une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les métaux ferreux et non ferreux.