Motion
03308780
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.7200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 5.6600 lbs Max Working Load, 7.9600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722283
N° MFR03308780
Prix14.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.7200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0470 in Wire Size, 5.6600 lbs Max Working Load, 7.9600 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722283
N° MFR03308780

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Charge de travail maximale
    5.6600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Hauteur pleine
    0.2070 po
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    7.9600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
03308780 03308780 .720X.047X1 10/PK SS C