Motion
03308863
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.7200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0620 in Wire Size, 12.2700 lbs Max Working Load, 9.4000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722291
N° MFR03308863
Prix21.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.7200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0620 in Wire Size, 12.2700 lbs Max Working Load, 9.4000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722291
N° MFR03308863

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Charge de travail maximale
    12.2700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Hauteur pleine
    0.5330 po
  • Taille du fil
    0.0620 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    9.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
03308863 03308863 .720X.062X2 10/PK SS C