Motion
03788650
Capacité de 2700 lb, acier, filetage M20x2.50 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 30mm , longueur de filetage 30mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI11723316
N° MFR03788650
Prix18.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 2700 lb, acier, filetage M20x2.50 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 30mm , longueur de filetage 30mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI11723316
N° MFR03788650

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de l’œil
    72.000 mm
  • Longueur de la tige
    30.00 mm
  • Longueur du filetage
    30.00 mm
  • Taille du filetage
    M20x2.50

Détails

  • Grade
    1015
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Système de mesure
    Métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
03788650 M20 BOULON EN MÉTRIQUE DIN580
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.