Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale9/64in
- Longueur3-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM30x3.50 mm
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardDIN 912 ; ISO 898-1
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Filetage complet ou partielPartiellement fileté
- Style de têteCapuchon de douille
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 12.9
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.