Motion
03836079
8mm Épaule Diam x 50mm Longueur d’épaule, M6x1 métriques, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 12.9 , sans revêtement, hauteur de tête 5.32 à 5.5mm x 12.73 à 13mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11723467
N° MFR03836079
Prix5.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8mm Épaule Diam x 50mm Longueur d’épaule, M6x1 métriques, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 12.9 , sans revêtement, hauteur de tête 5.32 à 5.5mm x 12.73 à 13mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11723467
N° MFR03836079

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    12.73 à 13.00 mm
  • Hauteur de la tête
    5.320 à 5.500 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    8.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    50.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3.3,M; BS 4168; ISO 7370; ISO 7379
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    12.9
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
03836079 03836079 M8X50 MET ISO7379 BRILLANT
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.